MC車輪 MC-VSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)130 注文コード38793851 品番MC-VS130×42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,730
この商品は外径Dなど5種類から選べます 他の種類を見る

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。

外径D(Φmm)130 車輪幅R(mm)42 ベアリング6004ZZ 寸法B(mm)(参考値)38.2 軸径d(Φmm)20 ボス幅W(mm)50 ボス径db(mm)59 特性耐水性 参考質量(g)740 最大許容荷重(N)6865

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38793851 MC-VS130×42 07800397 MC-VS130-42 MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする