MC車輪 MC-STVBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38793982 品番 MC-STVB50×24
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。
MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。
ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

外径D(Φmm)50 車輪幅R(mm)24 ベアリング608ZZ 寸法B(mm)(参考値)18.0 軸径d(Φmm)8 ボス幅W(mm)29 ボス径db(mm)30 特性耐熱性 参考質量(g)80 最大許容荷重(N)2256

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする