曜日別特売
MC-STVB100×34 MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38794016

MC車輪 MC-STVBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径D(Φmm)100
車輪幅R(mm)34
内容量1個注文コード38794016品番MC-STVB100×34
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。
MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。
ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

外径D(Φmm)100車輪幅R(mm)34ベアリング6201ZZ寸法B(mm)(参考値)27.3軸径d(Φmm)12ボス幅W(mm)38ボス径db(mm)47特性耐熱性参考質量(g)380最大許容荷重(N)5982
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする