MC車輪 MC-STVBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)180 注文コード38794043 品番MC-STVB180×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,110
この商品は外径Dなど8種類から選べます 他の種類を見る

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。
MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。
ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

外径D(Φmm)180 車輪幅R(mm)45 ベアリング6204ZZ 寸法B(mm)(参考値)42.2 軸径d(Φmm)20 ボス幅W(mm)54 ボス径db(mm)72 特性耐熱性 参考質量(g)1300 最大許容荷重(N)12258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする