MC車輪 MC-STVNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)130 注文コード38794104 品番MC-STVN130×42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,480
この商品は外径Dなど8種類から選べます 他の種類を見る

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC602ST単体の車輪です。
耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。

外径D(Φmm)130 車輪幅R(mm)42 軸径d(Φmm)20 ボス幅W(mm)50 ボス径db(mm)59 特性耐水性 参考質量(g)730 最大許容荷重(N)8924

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする