MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。