MC901 パイプ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38797516 品番 MC901-40-20-350
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています
自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。

内径(Φmm)20 外径(Φmm)40 長さ(mm)350 青色 材質MCナイロン タイプMC901 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 質量(kg/本)0.4 外径公差(mm)+0.1〜+3.0 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)+1.0〜+20.0 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)-6.0〜-1.0
注意
※本製品は、完成品ではなく、お客様で加工して頂く商品です
※外径・内径は、お客様に好きなように削ってご使用頂く商品になります
※外径、内径には公差表記がありますのでご注意お願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
自動車部品
製造業

切削加工しやすく、強度も高く非常に信頼のおける素材です。

対象商品:
38797543
2020-08-19
用途:
船台用ロ−ラ−

旋盤加工して自分のオリジナルの商品に仕上がりとても満足しております。
加工せずに使うことを考えていた方には、何ですが。
私はこちらの商品は素材と考えており、とても満足しています。
物作りをするならば、出来上がっている物を組み立てるだけではなく。
ある程度の加工や・仕上げをしてから、出来上がるから満足と愛着が出て、又新しいアイデアが生まれると思います。
こういった商品はそのままで、モノタロウさんこれからもよろしくお願いします。

対象商品:
38797516
2019-08-06
用途:
機械の接触部分の摩耗対策
卸売・小売業

内径20mmの物を購入しましたが実際届いた物は内径14mmで何の役にも立ちませんでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
38797701
2019-04-17
用途:
部品の製造

旋盤で削りましたが、切粉がつながり大変でした。切削方法を教えて下さい。

対象商品:
38797525
2017-10-11
用途:
機械メンテナンス
機設製作所 様

傷もなく 加工しやすいです
綺麗に切削できて良かったです

2018-11-03
用途:
シャフト保護
自動車・二輪車・自転車関連業

公差があまりにもありすぎて、表示の内径は全く宛になりません。何のための製品サイズ表記なのかわかりません。何回頼めば希望のサイズが来るのかと思いました。初めて買った商品なだけに全てが不安商品に感じて怖いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38797552
2018-05-07
用途:
機械のメンテナンス
株式会社かんこう 様

内径が仕様よりも狭く、幅を広げることができないため使えませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
38797516
2017-01-19
用途:
部品の製作

寸法がぜんぜん合っていなくて使えなかった。
内径20mmとの説明でしたが、15mmしかなく全く使えない。
ゴミでした。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2369:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする