画像準備中

MC801(耐候グレード) パイプ

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38800763 品番 MC801-30-15-350
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。

内径(Φmm)15 外径(Φmm)30 長さ(mm)350 暗灰色 材質MCナイロン タイプMC801 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合 質量(kg/本)0.2 外径公差(mm)+0.3〜+2.0 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)+1.0〜+20.0 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)-6.0〜-1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
機械のメンテナンス

内径が40φとなっているが、内径公差(mm)-6.0〜-1.0やや大きいかな。
ただ製品としては、良い

2025-04-21
用途:
アンカーローラー
その他業種

外形、長さは問題なかったのですが内径が20oの注文のところ実際には17oでした。普通に考えて詐欺です。もう絶対に購入はしません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。本商品の内径公差は「-6.0〜-1.0mm」となっております。

対象商品:
38800885
2016-12-13
用途:
設備
製造業

内径65mmが必要だったのですが、届いたのは内径60mm。公差範囲内ということで交換もできずでした。もう少し精度のある部材が欲しいですし、公差が荒い旨をもっと注記するべきだと思います。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1613:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする