※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリペンコアセタール(POM)板

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38804342 品番POM-NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,280
この商品は65種類から選べます 他の種類を見る

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。

厚さ(mm)6 幅(mm)600 長さ(mm)2000 ナチュラル色(白) 材質ポリアセタール(POM) タイプ切板 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0〜+30.0 厚さ公差(mm)+0.2〜+1.5 幅公差(mm)0〜+20.0 質量(kg/枚)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38804342 POM-NC 24515831 POM-NC 画像準備中 アセトロンGP(POM)板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 1枚 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07064093
2021-10-08
用途:
スペーサー用
建設業・工事業

カットして水回りのスペーサーとして使用。加工はしやすい。
もっと安くなれば助かります。

対象商品:
07064127
2019-11-27
用途:
テストスタンドの部材
日本インテグリス合同会社 様 (製造業)

スペック通りのサイズで、反りやバリや傷も無く、満足のゆく商品です。

対象商品:
07064066
2018-09-25
用途:
機械の修理(加工して部品の一部にする)
農・林・水産業

材料特性が出ていればOKなので特に記述はありません。

対象商品:
38804297
2018-01-31
用途:
機械メンテナンス

耐久性も良く加工がしやすい。必要な分の注文が出来るのが良かった。

対象商品:
38804297
2016-03-20
用途:
農業用プラウ
本城農園 様 (農・林・水産業)

加工しやすくていい がもう少し曲げ角度に強いとなおいい

対象商品:
38804297
2016-03-17
用途:
農業用 プラウの替えの板に加工
農・林・水産業

消耗具合がまだわからないが  加工しやすくていいと思う  価格がもう少し安ければ

対象商品:
07064066
2015-06-17
用途:
作業テーブル

納期価格はいいのですが表面段差汚れが有って二次加工必要

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しております。
メーカーに申し伝えるとともに、今後の商品管理の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1474:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする