※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリペンコアセタール(POM)丸棒

(80件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38805261 品番POM-NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は107種類から選べます 他の種類を見る

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。

荷重たわみ温度(℃)
158(0.445MPa[4.6kgf/cm2 ])
110(1.820MPa[18.6kgf/cm2 ])
ロックウェル硬度
119(Rスケール)
78(Mスケール)
吸水率(%)
0.7(水中、平衡)
0.22(水中、24時間)
体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])
0.7(水中、平衡)
0.22(水中、24時間)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
20
誘電率(106Hz):3.7、誘電正接(106Hz):0.007
材質ポリアセタール(POM) ナチュラル色(白色) 外径(Φmm)6 長さ(mm)2000 比重1.41 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 融点(℃)165 用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に タイプ丸棒 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 伸び(%)40 質量(kg/本)0.08 外径公差(mm)+0.1〜+0.7 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0〜+35.0 引張弾性率(MPa[103kgf/cm2])2824[28.8] 圧縮弾性率(MPa[103kgf/cm2])2700[27.5] 曲げ強度(MPa[kgf/cm2])89[910] 曲げ弾性率(MPa[kgf/cm2)2589[26.4] 圧縮強度(MPa[kgf/cm2])103[1050](10%変形) アイゾット衝撃値(ノッチ付)(J/m[kgf・cm/2.54cm]74[19.1] 線膨張係数(×10-5/℃)9.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
※ポリペンコ(R)アセタールは指定可燃物に属しますので、消防法および火災予防条例に従って保管・管理して下さい。
※耐紫外線性に乏しいので、屋外での使用には注意が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38805261 POM-NC 24516619 POM-NC 画像準備中 アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 1本 379
欠品中
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09502254
2025-05-15
用途:
機械部品洗浄時
その他業種

機械部品洗浄時の小道具を新たに作るのにPOMの10mm丸棒が必要なんですがその辺のホムセンには置いてないんですよね。さすがモノタロウ。

対象商品:
38805417
2024-12-04
用途:
スチールパイプのインナープラグ用に加工して使っています。

市販のゴム製やプラスチック製だと、薄かったり、耐久性が弱かったりで使い勝手が悪いけど、本製品は硬く耐久性があるので非常に便利なので、色々な太さのパイプ用にリピート買いしてます。

2024-10-26
用途:
おもちゃ修理の交換部品を作る材料として使う
つつじが丘おもちゃ病院 様 (サービス業)

普通のPOM材料として満足している。他の販社・商品と比較して断然安いので、いつもこのシリーズを使っている。

対象商品:
09502272
2024-02-14
用途:
バイクのメンテナンス

価格も安く切削作業も快適です。一般的に販売されているとは知らず、見つけた時に価格の安さに驚きました。

対象商品:
38805487
2024-02-19
用途:
部品製作

仕入れていた樹脂の材料屋さんが廃業したので調達に困ってました。少量しか買わないので助かってます。

対象商品:
09502281
2024-02-16
用途:
エアーツール用 部品作製

外径は、25.5mm 有ります。気をつけてください。梱包は良いです。

対象商品:
09502272
2023-08-28
用途:
樹脂ブロックに6角頭キャップスクリュー埋込後の穴の目隠しにφ18切削加工後圧入
渡辺鉄工所 様 (製造業)

旋盤にてφ18にスローアウェイチップバイトで切削加工
精度よく丸棒切削出来 樹脂接着剤を付着後圧入しました
抜け剥がれなく問題ありません

対象商品:
38805496
2023-04-15
用途:
組立治具用パーツ作成

サイズが豊富に揃っており、当日配送も魅力
ナイロンと加工比較して加工がし易い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1974:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする