ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)

(66件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38805733 品番POM-BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。

外径(Φmm)6 長さ(mm)1000 黒色 材質ポリペンコアセタール タイプPOM-BC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 比重1.41 質量(kg/本)0.04 外径公差(mm)+0.1〜+0.7 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0〜+35.0 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38805733 POM-BC 24517091 POM-BC 画像準備中 アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 1個 239 税込263 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
治工具のハンドル等に加工します
有限会社ガレージKATO 様

強度品質が良く加工性も良いのでとても重宝しています。定期的に購入しています。

対象商品:
38805733
2024-07-08
用途:
工具製作
サービス業

呼び径φ6が6.3〜6.4辺り、呼びφ25は25.8前後でした。
細い方はできれば切ってそのまま使いたかったですがやはり旋削前提の様です。
今回は対面で受領しましたが置き配も対応いただけたんでしょうか?
配送業者毎に対応が異なりそうなのがネックですが受け取り易くなったのはありがたいです。

対象商品:
38805776
2024-07-02
用途:
加工材

他社より早く届き助かった。加工もしやすく、制度もバッチリ

対象商品:
38805794
2023-06-09
用途:
バイク部品の補修用に利用
その他業種

バイク部品の割れ部の補修に急遽必要になった。必要量としては十分で、早く入手できたので満足した。材質には全く問題なし。安心して使える。

対象商品:
38805846
2023-07-18
用途:
スペーサー製作
製造業

軽くて切削しやすい。対象物に傷つけたくない箇所に使用しています。

対象商品:
38805751
2024-03-22
用途:
製造
株式会社三喜精機 様

この商品は なかなか手に入りにくく いつもモノタロウさんで購入させていただいています。モノタロウさん ありがとう。

対象商品:
38805855
2023-03-10
用途:
旋盤の道具に
医療・福祉・介護関連業

思った以上太くてビックリした
重さも結構、重かったです

対象商品:
38805751
2022-10-19
用途:
折り畳み自転車の関節修理

加工性が良く、強度もあり、手頃な価格で満足しています。他の素材もそうですが、個人使用としては量が多く梱包サイズも嵩張ることから、最低取り扱い長が500mmや300mmからですと嬉しいです。また、角材もあると更に嬉しいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1983:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする