曜日別特売
POM-NC-C4-1000 POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38806074

POM-NC-C4-1000 POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38806074
POM-NC-C4-1000 POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38806074

POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
30
長さ(mm)1000
白色
内容量1個注文コード38806074品番POM-NC-C4-1000
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。

外径(Φmm)4外径公差(mm)-0.04~0長さ(mm)1000白色材質ポリペンコアセタールタイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合質量(kg/本)0.02表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+35.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38806476
2025-06-06
用途: 沖縄三線のカラクイ(糸巻きの棒)の飾りに使いました。
教育・研究機関

これまでは鹿の角を使っていましたが、材質が均等で加工しやすいです。

対象商品 : 38806336
2022-03-01
用途: レンズ研磨時のホルダーに使用。
ニシコ光機株式会社

レンズ研磨時のレンズホルダーに加工して使用します。外径も加工してしまうので、舞奈う考査で、価格が安価なのはうれしい限りです。

対象商品 : 38806117
2020-04-18
用途: 位置決め用のダボ
製造業

位置決めのダボに使用しました。
商品の精度が高いので助かりました。

対象商品 : 38806451
2020-06-11
用途: 食洗器トナー修理
その他業種

食洗器トナーのタイヤ部分の修理で加工し使用してます。加工もしやすく、よかったです。

対象商品 : 38806293
2020-02-19
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチックより固さもありだいぶ丈夫です、色々な太さも選べるので良いです

対象商品 : 38806336
2019-08-08
用途: 装置に組み込む
教育・研究機関

16mm径を購入。ノギスで測ってみると、どこも16.00~16.02mmと非常に満足いく精度だった。マイナス公差品といいつつプラスに出たが、測り方の問題の可能性もあるかもしれないし、実用上問題ないので満足しています。

対象商品 : 38806074
2019-02-18
用途: ラジコンバイクのクラッシュバー
サービス業

完全に目的外使用ですが、とても使いやすいので、リピート確定です。

2が参考にしています
対象商品 : 38806433
2019-02-17
用途: 機械のローラー部自作のために購入
オートガレージ大和田自動車・二輪車・自転車関連業

安価に充分な長さで購入出来たので、満足です
早速、加工して部品製作出来ました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2690:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする