アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
これまでは鹿の角を使っていましたが、材質が均等で加工しやすいです。
レンズ研磨時のレンズホルダーに加工して使用します。外径も加工してしまうので、舞奈う考査で、価格が安価なのはうれしい限りです。
位置決めのダボに使用しました。商品の精度が高いので助かりました。
食洗器トナーのタイヤ部分の修理で加工し使用してます。加工もしやすく、よかったです。
プラスチックより固さもありだいぶ丈夫です、色々な太さも選べるので良いです
16mm径を購入。ノギスで測ってみると、どこも16.00~16.02mmと非常に満足いく精度だった。マイナス公差品といいつつプラスに出たが、測り方の問題の可能性もあるかもしれないし、実用上問題ないので満足しています。
完全に目的外使用ですが、とても使いやすいので、リピート確定です。
安価に充分な長さで購入出来たので、満足です早速、加工して部品製作出来ました