POM-NC パイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38806747 品番 POM-NC30-20-1000
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。

内径(Φmm)20 外径(Φmm)30 長さ(mm)1000 内径公差(mm)-2.5〜0 用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。 材質ポリペンコアセタール 白色 タイプPOM-NC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 質量(kg/本)0.55 外径公差(mm)0〜+2.0 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0〜+30.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38806747
2023-06-19
用途:
様々な物の長さ合わせに使用しています。
スピードショップイトウ 様

加工もしやすく、それでいて丈夫なためアイデア次第でどのような場所へも使用できるため重宝しています。

対象商品:
38806765
2018-09-26
用途:
機械部品作製
製造業

穴あけや外径の削り込みといった加工がしやすいので、定期的に購入しています。資材として手に入り易いのも高評価です。

対象商品:
38806756
2018-05-24
用途:
工具入れ

内径が28ミリで思ったより小さかった。残念・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
38806747
2018-01-22
用途:
機械の送りローラ
製造業

規格の内寸法は20ミリと明記されていたが実祭には19ミリ20ミリのパイプは入らなく 在庫品となってしまった ( 少し切断 )もう少し正確な寸法明記してほしい

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
38806765
2018-01-19
用途:
ローラーとして使うために購入した
樋口製作所 様

パイプの中にシャフトを通しローラーとして使う予定でしたが、届いた商品の外径は良かったが、内径が27〜30φと楕円のため、準備していた、シャフトが使えなかった。誤差が、これ程大きいのは、但し書きしておいてほしかった。結果使い物にならなかった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2014:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする