三共空調
三共空調の トイレ用品
三共空調の エアータオル
1人手洗装置
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
ハンドドライヤー付(AC200V)
注文コード
38807615
品番
HWS-1-H201-D
参考基準価格(税別)
¥1,295,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
全自動で洗剤塗布、手洗い、乾燥、消毒の機能をコンパクトに一体化。
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプ。
オールステンレス製。
仕様
(洗剤)液体石鹸<光電管式>、(消毒液)アルコール<光電管式>
高さ(mm)
(洗面台)750
タイプ
ハンドドライヤー付(AC200V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(背板付)500×480×1640、(シンクのみ)500×480×950
排水
排水栓ホース 外径35mm
接続口
(給水)G1/2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません