三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 樹脂素材
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の ポリエチレン
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の ポリエチレン樹脂丸棒
U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38808515
品番
U-PE100-15-1000
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
長さ(mm)
1000
色
白色
外径(Φmm)
15
材質
ポリエチレン
タイプ
U-PE100
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
質量(kg/本)
0.17
外径公差(mm)
+0.2以上
表面抵抗値(Ω)
10
13
長さ公差(mm)
0〜+30.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長