※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒

(5件のレビュー)
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)30 注文コード38809066 品番PET100-30-1000
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は外径など24種類から選べます 他の種類を見る

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。

外径(Φmm)30 長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 質量(kg/本)0.98 外径公差(mm)0〜+1.4 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0〜+30.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38809032
2022-11-23
用途:
部品(ワッシャ)制作

POMを使っていましたが、品枯れ状態で入手できません。代替での仕様です。

対象商品:
38809057
2022-02-23
用途:
車の修理
製造業

ガソリンの影響を受ける部分の部品の製作に使用しました 今回は外周の切削加工を行ったので影響はなかったすが、そのままの外表面を使う時には素材として外周の仕上げがもう少し綺麗であると良いとおもいます。

対象商品:
38809032
2019-02-19
用途:
ベイトリールホルダーステー
Team F 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手頃な強度で加工も容易。表面もキレイです。
サイズも多く汎用性が有る。

対象商品:
38809041
2017-10-11
用途:
木工旋盤の冶具、木材の固定に使用

冶具の製作で加工がしやすく、木材の加工時に使用するインスタントボンド(瞬間接着剤)が接着しないのでとても重宝しています。

対象商品:
38809075
2017-10-02
用途:
機器メンテナンス(漁船送信アンテナの絶縁材として)
サービス業

加工性良好、但し、12o径の穴を軸と直角に加工のときボール盤が非力で苦労した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2373:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする