画像準備中

PK450(ナチュラルグレード) 丸棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38809687 品番PK450FC-5-525-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥486,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
標準グレードは、未強化であるためFDAに適合

長さ(mm)1000 長さ公差(mm)0〜+30.0 質量(kg/枚)3.8 材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂 黒色 タイプPK450FC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする