画像準備中

TR-4301(摺動グレード) 丸棒

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38813686 品番 TR4301-9-1200
参考基準価格(税別)¥24,340 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも

外径(Φmm)9 長さ(mm)1200 黒色 材質ポリアミドイミド(PAI) タイプTR4301 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):確認中 質量(kg/本)0.11 表面抵抗値(Ω)1012 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38813905
2018-12-25
用途:
部品加工用
製造業

同じ品物で規格も価格も違うものが表記されていました。
トーロン(TR-4301)とジュラトロン(T-4301)で価格は大きく異なりますが同じもののようです。価格は修正していただきましたが、統一すべきと思います。

MonotaROからの回答

差額を返金させていただきます。
また、情報を修正いたします。
ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2251:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする