三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 樹脂素材
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の その他樹脂
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の その他樹脂板・シート
ESD520HR(ポリアミドイミド) 板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38815271
品番
ESD520HR-12-300-300
参考基準価格(税別)
¥492,800
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
耐熱性を高めたポリアミドイミド素材。
寸法安定性に優れる。
厚さ(mm)
12
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
材質
ポリアミドイミド
色
暗緑色
タイプ
ESD520HR
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):確認中
表面抵抗値(Ω)
10
9
〜10
11
質量(kg/枚)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長