曜日別特売
SIC-160-12-7 ドレープマットサテンリボン/12ミリ S.I.C.(SHINDO) 38815289

 

SIC-160-12-7 ドレープマットサテンリボン/12ミリ S.I.C.(SHINDO) 38815289
SIC-160-12-7 ドレープマットサテンリボン/12ミリ S.I.C.(SHINDO) 38815289

ドレープマットサテンリボン/12ミリ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
クリスタルグレイ
クリスタルグレイ
キナリ
ホワイト
ペールピンク
ピーチベージュ
パウダーピンク
サンドベージュ
アンティークゴールド
アッシュグレイ
ワイン
ナイトブルー
シルバー
ブラック
バーガンディー
アズキ
モスグリーン
キャメル
リーフグリーン
ダークセピア
スモークブラウン
グリーンティー
ココア
スチール
パウダーブルー
ゴーロアズブルー
フジ
デニム
シルバーローズ
ガルグレイ
ダークネイビー
クールシルバー
ペールグレイ
グレイ
レディッシュグレイ
スチールブラック
アイボリー
フォッグ
スカーレット
ニッケル
ビターオレンジ
ライフルグリーン
クラウドグレイ
コーヒーブラウン
グリーンシャドウ
ホワイトパープル
ミルク
クリームカーキ
色番7
7
0
1
5
8
9
12
27
31
40
47
48
50
56
61
68
70
72
73
74
76
77
80
81
83
88
92
93
94
96
97
98
99
101
105
106
108
123
131
132
136
141
142
145
146
158
162
内容量1巻(30m)注文コード38815289品番SIC-160-12-7
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

7サイズ×47色 張りと厚みのあるマット(艶消し)なサテンリボンです。リボン使いにお勧めです。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。クリスタルグレイ幅(mm)12長さ(m)30混率(%)ポリエステル100色番7
関連資料:色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする