フリーベアコーポレーション
エアー浮上式 フリーベアユニット・下向タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
43
43
57
トラスコ品番
453-3755
453-3755
453-3747
453-4140
453-4131
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38819977
品番
AFU-3843D-5
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
重量物の搬送着座が思いのまま。
扱いやすく低コスト化を実現。
既設のT溝を活用。簡単設置で大きな効果ーT溝挿入型。
スプリング復帰式(排気により下降します)。
寸法A1(mm)
265
寸法A2(mm)
24
寸法C(mm)
20
寸法H(mm)
43
寸法H1(mm)
46
寸法L(mm)
290
寸法L1(mm)
264
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
40
寸法W(mm)
38
仕様
下向タイプ
トラスコ品番
453-3755
寸法P
4×P50=200
寸法B
3/4インチ球
自重(kg)
3.2
CADデータダウンロード