曜日別特売
AFU-5057D-5 エアー浮上式 フリーベアユニット・下向タイプ フリーベアコーポレーション 38819995

AFU-5057D-5 エアー浮上式 フリーベアユニット・下向タイプ フリーベアコーポレーション 38819995
AFU-5057D-5 エアー浮上式 フリーベアユニット・下向タイプ フリーベアコーポレーション 38819995

エアー浮上式 フリーベアユニット・下向タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)57
トラスコ品番453-4140
内容量1個注文コード38819995品番AFU-5057D-5
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

重量物の搬送着座が思いのまま。
扱いやすく低コスト化を実現。
既設のT溝を活用。簡単設置で大きな効果ーT溝挿入型。
スプリング復帰式(排気により下降します)。

寸法A1(mm)275寸法A2(mm)34寸法C(mm)25寸法H(mm)57寸法H1(mm)60寸法L(mm)300寸法L1(mm)274寸法P1(mm)28寸法P2(mm)46寸法W(mm)50仕様下向タイプトラスコ品番453-4140寸法P4×P50=200寸法B1インチ球自重(kg)5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする