LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型(W70×D80)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38820923品番WME-3M2A-RYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,300

大型機器などに取り付ける際の視認性を確保します。
5色揃った高輝度LEDラインアップ。
色配列の組替えや増段がカンタン、ユニット構造。
新開発のLED照射構造で側面方向からも高い視認性。
FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量ブザーを内蔵。
防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
DC24V仕様のみオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
欧州RoHS指令対応品です。
縦取付け、横取付けなど目的に応じて自由に取付けられます。
専用の取付金具で、簡単に取付けられます。
家庭用スイッチボックス(JISC8336、ピッチ83.5mm)への取付も可能です。

赤・黄・緑タイプ点灯段数3消費電力(W)6定格電圧(V)AC90~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする