バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)約22
回転数(min-1[r.p.m])(強)0〜2800、(中)0〜2200、(弱2)0〜1500、(弱1)0〜 900
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160(1630)
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M2
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
バッテリーリチウムイオン(BSL1430冷却対応)
充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)
本体寸法(全長×高さ)(mm)138×238
打撃数(min-1[打撃/分])強:0〜3200、中:0〜2400、弱2:0〜1500、弱1:0〜600
付属品急速充電器(冷却機能付)、No2プラスドライバビット、ケース、予備電池、電池カバー
六角軸二面幅(mm)6.35
色ホワイト
質量(kg)1.4(蓄電池BSL1430装着時)