WH14DBAL2(2LSCK)(L) 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 38821797

14.4V コードレスインパクトドライバ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38821797 品番WH14DBAL2(2LSCK)(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

防じん、耐水仕様!IP56・国際規格適合証明書取得!
長いねじも素早く締付け!強力トルク160N・m!
狭い所でも取り回しやすい!コンパクトボディ138mm!
ブラシレスモーター(eモーター)搭載で作業量約1.3倍!(WH14DSLとの比較)
小ねじから長ねじまで幅広く対応!4段打撃力切替機構を採用!

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)約22 回転数(min-1[r.p.m])(強)0〜2800、(中)0〜2200、(弱2)0〜1500、(弱1)0〜 900 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160(1630) ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M2 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 バッテリーリチウムイオン(BSL1430冷却対応) 蓄電池形名BSL1430(冷却対応) 充電器形名UC18YSL2(冷却機能付) 本体寸法(全長×高さ)(mm)138×238 打撃数(min-1[打撃/分])(強)0〜3200、(中)0〜2400、(弱2)0〜1500、(弱1)0〜600 付属品急速充電器(冷却機能付)、No2プラスドライバビット、ケース、予備電池、電池カバー 六角軸二面幅(mm)6.35 グリーン 質量(kg)1.4(蓄電池BSL1430装着時) トラスコ品番405-3541
注意
※(NN)は本体のみで充電池、充電器は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75223696
2015-03-18
用途:
足場やモノレールのボルト締め付け
西岡地質 様

以前セットで買って今回は本体のみ追加購入しました。日立工機さんの製品は安心して使えますね!
ただ、本体とビットを無造作に一緒に梱包しているので、本体のアルミ部分が傷だらけだったのが残念です!

対象商品:
38821772
2015-06-06
用途:
土木作業の仕事なので必須。
有限会社三進建設 様

以前に使用してたより、ずっと力、使いやすさに満足。もっと早く購入すべきだったかと。

対象商品:
38821772
2015-03-19
用途:
鉄板ビス締め
建設業・工事業

同モデルの買い増し。
コンパクトで作業性が良く、カラーバリエーションが多い。

対象商品:
38821763
2014-07-18
用途:
足場仮設&モノレール架設等

以前使っていたP社の物に比べると断然力強いです。

対象商品:
38821806
2013-06-24
用途:
仕事に使う
株式会社小西造園 様 (建設業・工事業)

日立は馬力があり、長持ちします、デザインもすごく良いので
決めました

1人が参考にしています
対象商品:
38821763
2014-04-02
用途:
リフォーム工事
株式会社NDC 様

前から使用していたので、相変わらず製品が良い

対象商品:
38821797
2013-06-11
用途:
ボルトの外しと締め

トルクが4段階に変更できるのが、とても便利。充電も早い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする