曜日別特売
AS-22-B0.5-9.5 鋼製ベアリング AS TYPE6 トックベアリング(TOK) 38823757

鋼製ベアリング AS TYPE6

(4件のレビュー)
取扱い終了
寸法D(mm)22(±0.1)
外径(Φmm)22
内容量1個注文コード38823757品番AS-22-B0.5-9.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)22(±0.1)寸法W(mm)8(±0.2)寸法C(mm)0.5(±0.4)寸法L(mm)9.5(±0.5)許容荷重(N[kgf])686[70]幅(mm)8寸法d(mm)-外径(Φmm)22ねじ寸法M6×1寸法d1(mm)-呼びd2×θ(mm×°)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778522
2020-04-07
用途: スチール製の工具入れの引き出しに使いました
株式会社白鳥製作所

スチール製の工具入れの引き出しに使いました、重量級の引き出しに使用しています、お値段以上の成果が見込まれます。

1が参考にしています
対象商品 : 35778522
2018-08-06
用途: 自分の工具箱の修理

メーカーのカタログを見るより簡単で種類も多く、同時に値段や納期まで分かるので、非常に便利。値段も安く、購入手続きも簡単、これからも利用させていただきます。今のところ改善点等は気付きません。

対象商品 : 35778531
2017-09-09
用途: 消耗品で取り替えにはちょうど良いです。
製造業

品揃えが豊富で助かりました!またよろしくお願いします。

対象商品 : 35778531
2016-08-16
用途: メンテナンス

特に問題なく使用できました。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする