ミリオン ラテックスグローブ No.290

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 38823872 品番 LH-M667-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

便利な左右兼用タイプの、素手にぴったりフィットする薄手仕上げのグローブです。
パウダーフリータイプです。
滑り止め加工付き。

サイズL 全長(cm)24≦ 中指長(cm)8.8±0.2 手の平幅(cm)10.6±0.5 材質天然ラテックスゴム クリーム 厚さ(mm)0.12≦ 機能薄手 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38823863
2022-04-07
用途:
衛生作業
加美家畜診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

伸縮性があり、グリップ力もある。フィット感も良いです。7.5サイズですとMがピッタリ。この10年ずっとこれを使用しています。軍手などをさらに重ねたいときにはツルツル素材のNo.280の方をオススメします。脱着が楽です。

対象商品:
38823863
2023-01-16
用途:
土の試験各種
株式会社ヨコタテック 様

手にフィットして使いやすいのでリピートして使用しています。

対象商品:
38823854
2020-05-13
用途:
歯科診療
医療・福祉・介護関連業

グリップ力がよく手にフィットして使いやすいので作業するのに適しています。

対象商品:
38823863
2020-05-03
用途:
水仕事

今グローブの欠品が続いており 今回購入出来て助かりました。

対象商品:
38823863
2020-04-15
用途:
器具の洗浄作業に使用
としかわ歯科医院 様

少しフィット感が悪かったですが十分使える商品でした。

対象商品:
38823863
2019-02-06
用途:
水作業時
建設業・工事業

まだ使用していませんが、厚さが0.12で滑り止め付なので、期待しています。サイズもMで自分にはピッタリ合います。

対象商品:
38823863
2018-01-30
用途:
機械加工時や作業

手のフィット感や薄さ等適しています。作業中も違和感なく装着出来る

対象商品:
38823863
2020-10-06
用途:
清掃

いつもはニトリストを使用しているが、今回はラッテクスを購入した。のびやフィット感は,ニトリストにはかなわない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする