※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位 大阪魂 38823906 M3×8 (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位 大阪魂 38823906

(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 38823906 品番 M3×8
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)8 材質SUSXM-7相当(A2) 十字穴番号#2 ナベ頭径(Φmm)6.9 頭部形状トラス 寸法k(mm)1.9 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38824082
2021-11-17
用途:
サンルーフ アルミ支柱の組立締付
どんぐり舎 様

通常使用にまったく問題なし。コストも抑えられて非常に満足です。

対象商品:
38824371
2016-07-01
用途:
バイクメンテナンス時
丸矢商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格も安く問題なく使用できます。

対象商品:
38824326
2015-03-21
用途:
住宅のベランダの改修等に

サイズ等検討して2箱購入致しましたが、全く問題ありません。さすが大阪魂と言う感じです。またお願いする予定です。
マグネットはつきません。

対象商品:
38824615
2013-09-20
用途:
トラックのアオリ加工に使いました。
有限会社 石川工務店 様

寸法等よくチェックしての注文で、思っていた通りのねじで大変満足しています。
これからも何かありましたらよろしくお願い致します。

対象商品:
38824247
2012-03-27
用途:
電気設備のビス止め

値段が安かったので見た目が粗悪な物かと思っていましたが
しっかりと輝きがあり、ちゃんとした物でした。

値段が安いので助かります。

安心したのでサイズ違いのものを何種類かまとめ買いしましたが、
これで当日出荷になってくれたら最高です。

今後もうちの会社では継続購入する予定です。

対象商品:
38824222
2013-04-13
用途:
エクステリア

写真は、見た感じテーパーがかかっているように見えますが、テーパーはかかっていません。
画面では少し黒みがかって見えますが、良く目にするメッキ色です。
お安いし、写真換えればもっと購入する方も増えるんじゃないかと思われ、、
自分の画面では、色的にSUS410に近いのかなと思っていましたが、SUS304とほぼ同等だとか。

SUS304 =Cr18% + Ni 8%
SUSXM7=Cr18% + Ni 9%+ Cu3%

と言う事です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3388:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする