※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×12 トラス頭小ネジ(鉄/ニッケルメッキ) 小箱単位 大阪魂 38824782 M3×12 トラス頭小ネジ(鉄/ニッケルメッキ) 小箱単位 大阪魂 38824782

トラス頭小ネジ(鉄/ニッケルメッキ) 小箱単位

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3000個) ねじの呼びM3 注文コード38824782 品番M3×12
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はねじの呼び・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。

ねじの呼びM3 頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル ピッチ0.5 十字穴番号1 寸法l(mm)12 寸法k(mm)1.9(±0.15) 寸法m(mm)2.9(参考) 寸法dk(Φmm)6.9(0/-0.5) 十字穴深さ(mm)(最大)1.72、(最小)1.34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38824877
2016-01-16
用途:
制御盤内の配線ダクトの固定

全く問題が無く、安くて良いです。

対象商品:
38825062
2012-04-09
用途:
製品のビス止め
株式会社大成アーク工業 様

写真で見ると随分と見た目が悪く、あまりキレイじゃないと思っていましたが
実際に届いた物を見てみると普通のツルツルしたニッケルメッキでした。

これなら製品に組み込む際に見た目も悪くならないので良いと思いました。

この品質を維持して頂ければ継続使用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4791:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする