曜日別特売
M4×50 トラス頭小ネジ(鉄/ニッケルメッキ) 小箱単位 大阪魂 38825001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×50 トラス頭小ネジ(鉄/ニッケルメッキ) 小箱単位 大阪魂 38825001
M4×50 トラス頭小ネジ(鉄/ニッケルメッキ) 小箱単位 大阪魂 38825001

トラス頭小ネジ(鉄/ニッケルメッキ) 小箱単位

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)ねじの呼びM4注文コード38825001品番M4×50
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。

ねじの呼びM4頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ニッケルピッチ0.7十字穴番号2寸法l(mm)50寸法k(mm)2.5(±0.15)寸法m(mm)4.3(参考)寸法dk(Φmm)9.4(0/-0.5)十字穴深さ(mm)(最大)2.13、(最小)1.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38824877
2016-01-16
用途: 制御盤内の配線ダクトの固定

全く問題が無く、安くて良いです。

対象商品 : 38825062
2012-04-09
用途: 製品のビス止め
株式会社大成アーク工業

写真で見ると随分と見た目が悪く、あまりキレイじゃないと思っていましたが
実際に届いた物を見てみると普通のツルツルしたニッケルメッキでした。
これなら製品に組み込む際に見た目も悪くならないので良いと思いました。
この品質を維持して頂ければ継続使用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4791:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする