曜日別特売
5/16×35 六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱) 大阪魂 38825701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16×35 六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱) 大阪魂 38825701
5/16×35 六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱) 大阪魂 38825701

六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びW5/16
長さ(mm)35
山数18
内容量1箱(100個)注文コード38825701品番5/16×35
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。

ねじの呼びW5/16長さ(mm)35山数18寸法s(mm)14材質ステンレス種別全ねじ寸法l(mm)35頭部形状六角寸法k(mm)6.5ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
599:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする