東洋技研
直取付型 組端子台 ATK-10-□P
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
極数
11P
11P
11P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
2P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
20P
3P
21P
22P
23P
24P
25P
26P
27P
28P
29P
30P
4P
寸法A(mm)
100
100
100
52
60
68
76
84
92
28
108
116
124
132
140
148
156
164
172
36
180
188
196
204
212
220
228
236
244
252
44
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38826304
品番
ATK-10-11P
参考基準価格(税別)
¥947
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
極数
11P
結線方式
ネジ
取付方式
DINレール/直付け
端子ねじ
M3.5×6.7
端子間ピッチ(mm)
8.0
定格電流(JIS)(A)
15/20
定格電流(IEC)(A)
20
適合機種
ATK-10(1極含む)2極セット使用
シャフト
SF4
寸法A(mm)
100
全長L(mm)
108
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
締付トルク(N・m)
1.4
接続可能電線(mm
2
)
1.25(15A)
シャフト長さ(mm)
92.5
適合電線
1.25mm
2
、2mm
2
、AWG20~14(より線)
RoHS指令(10物質対応)
対応