曜日別特売
ATK-10-19P 直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研 38826383

直取付型 組端子台 ATK-10-□P

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個
極数19P
19P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
2P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
20P
3P
21P
22P
23P
24P
25P
26P
27P
28P
29P
30P
4P
寸法A(mm)164
164
52
60
68
76
84
92
28
100
108
116
124
132
140
148
156
172
36
180
188
196
204
212
220
228
236
244
252
44
内容量1個注文コード38826383品番ATK-10-19P
参考基準価格(税別)¥1,469販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
極数19P結線方式ネジ取付方式DINレール/直付け端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4寸法A(mm)164全長L(mm)172定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)シャフト長さ(mm)156.5適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38826295
2022-04-05
用途: 自社製品

入手困難な状況の中、納期に間に合い非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする