※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの 超硬エンドミル
Niagara Cutterの ラフィング超硬エンドミル
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38826873
品番
SR420M47901
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。
超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
8
刃数
4
全長(mm)
51
用途
炭素鋼・ステンレス鋼向き
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
AlTin
刃径公差(mm)
+0/-0.075
コーナーチャンファー
0.5