※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの 超硬エンドミル
Niagara Cutterの ラフィング超硬エンドミル
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
10
注文コード
38826891
品番
SR420M47903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。
超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
10
刃数
4
全長(mm)
59
用途
炭素鋼・ステンレス鋼向き
柄径(Φmm)
8
コーティング
AlTin
刃径公差(mm)
+0/-0.075
コーナーチャンファー
0.5