※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR420M47916 超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutter 38827022 SR420M47916 超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutter 38827022

超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)20 刃長(mm)50 注文コード38827022 品番SR420M47916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,300
この商品は刃径・刃長など18種類から選べます 他の種類を見る

先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。
超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。

刃径(Φmm)20 刃長(mm)50 刃数4 全長(mm)105 用途炭素鋼・ステンレス鋼向き 柄径(Φmm)20 コーティングAlTin 刃径公差(mm)+0/-0.075 コーナーチャンファー1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする