※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの ハイスエンドミル
Niagara Cutterの ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38827056
品番
REC350M48045
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
超ファインピッチの刃形状。
センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。
刃径(Φmm)
6
柄径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
刃数
3
全長(mm)
57
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
TiAlN
コーティング
TiAlN
刃径公差(mm)
+0.075/0
コーナーチャンファー
0.5