※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REC350M48051 コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutter 38827117 REC350M48051 コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutter 38827117

コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38827117 品番 REC350M48051
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

超ファインピッチの刃形状。
センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。

刃径(Φmm)10 柄径(Φmm)10 刃長(mm)22 刃数4 全長(mm)72 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)10 表面処理TiAlN コーティングTiAlN 刃径公差(mm)+0.075/0 コーナーチャンファー0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする