※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの ハイスエンドミル
Niagara Cutterの ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
38827126
品番
REC350M48052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
刃径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
超ファインピッチの刃形状。
センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。
刃径(Φmm)
10
柄径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
刃数
4
全長(mm)
72
コーティング
AlCrN
刃径公差(mm)
+0.075/0
コーナーチャンファー
0.5