※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの ハイスエンドミル
Niagara Cutterの ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
注文コード
38827135
品番
REC350M48053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,740
この商品は
刃径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
超ファインピッチの刃形状。
センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。
刃径(Φmm)
12
柄径(Φmm)
12
刃長(mm)
26
刃数
4
全長(mm)
83
コーティング
なし
刃径公差(mm)
+0.075/0
コーナーチャンファー
0.5