※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの ハイスエンドミル
Niagara Cutterの ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38827205
品番
REC350M48060
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
超ファインピッチの刃形状。
センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。
刃径(Φmm)
16
柄径(Φmm)
16
刃長(mm)
32
刃数
4
全長(mm)
92
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
16
表面処理
TiAlN
コーティング
TiAlN
刃径公差(mm)
+0.075/0
コーナーチャンファー
0.75