※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A345M47809 アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutter 38827582 A345M47809 アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutter 38827582

アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 刃長(mm)6 注文コード38827582 品番A345M47809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は刃径・刃長など23種類から選べます 他の種類を見る

より静かで滑らかな切削ができます。
粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。
ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。
円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。

適応アルミ用 用途アルミ合金用 刃数3 全長(mm)39 刃長(mm)6 刃径(Φmm)3 柄径(Φmm)3 刃径公差(mm)+0/-0.050

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38827722
2017-04-11
用途:
切削加工
C・H・Kレーシングサービス 様

穴加工に使いましたが、長さが違う3枚刃で切り屑の排出が非常に良く仕上がりもきれいです。

対象商品:
38827591
2016-04-17
用途:
組合せパネルの溝加工

切れ味、キリコのはけともに良く、きれいな仕上がりです。 コストパフォーマンスがとても良いと思います。 シャンクが3mm径なのでNT40チャックの汎用機では使いにくいかもしれません。(コレットセットに3mm径がない)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする