曜日別特売
A345M47829 アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutter 38827686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A345M47829 アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutter 38827686
A345M47829 アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutter 38827686

アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート

(2件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)22
全長(mm)73
内容量1本注文コード38827686品番A345M47829
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100

より静かで滑らかな切削ができます。
粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。
ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。
円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。

用途
アルミ合金用
適応アルミ用材質超硬刃数3全長(mm)73刃長(mm)22刃径(Φmm)10柄径(Φmm)10刃径公差(mm)+0/-0.050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38827722
2017-04-11
用途: 切削加工
C・H・Kレーシングサービス

穴加工に使いましたが、長さが違う3枚刃で切り屑の排出が非常に良く仕上がりもきれいです。

対象商品 : 38827591
2016-04-17
用途: 組合せパネルの溝加工

切れ味、キリコのはけともに良く、きれいな仕上がりです。 コストパフォーマンスがとても良いと思います。 シャンクが3mm径なのでNT40チャックの汎用機では使いにくいかもしれません。(コレットセットに3mm径がない)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする