A345M47816 アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート Niagara Cutter 38827844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A345M47816 アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート Niagara Cutter 38827844
A345M47816 アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート Niagara Cutter 38827844

アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)12
全長(mm)51
内容量1本注文コード38827844品番A345M47816
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

より静かで滑らかな切削ができます。
粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。
ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。
円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。

用途
アルミ合金用
適応アルミ用刃長(mm)12刃径(Φmm)4材質超硬刃数3全長(mm)51シャンク径(Φmm)4表面処理TiCN刃径公差(mm)+0/-0.050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする