※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A345M47818 アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート Niagara Cutter 38827853 A345M47818 アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート Niagara Cutter 38827853

アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38827853 品番 A345M47818
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

より静かで滑らかな切削ができます。
粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。
ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。
円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。

適応アルミ用 刃長(mm)14 刃径(Φmm)5 用途アルミ合金用 材質超硬 刃数3 全長(mm)51 シャンク径(Φmm)5 表面処理TiCN 刃径公差(mm)+0/-0.050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする