※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの 超硬エンドミル
Niagara Cutterの ボール超硬エンドミル
高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC52)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38828054
品番
MB215M76661
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。
用途
外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用
HRC52まで用
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
2
刃数
2
全長(mm)
64
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
首径(mm)
1.9
表面処理
AlTin
首長(mm)
2
刃径公差(mm)
+0/-0.025
注意
※1〜5mmまでには、刃先からシャンクまでに7°の勾配を付けています。