※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの 超硬エンドミル
Niagara Cutterの スクエア超硬エンドミル
高硬度用超硬エンドミル ラジアス無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38828291
品番
MZ645M76655
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途
プロファイル加工用。
高速加工(HSM)に威力を発揮。
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
コーナーR(mm)
0.8
材質
超硬
刃数
6
刃径公差(mm)
+0/-0.025