※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの 超硬エンドミル
Niagara Cutterの スクエア超硬エンドミル
高硬度用超硬エンドミル ラジアス付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
12
注文コード
38828395
品番
MZR645M76646
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,400
この商品は
刃径・刃長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途
プロファイル加工用。
高速加工(HSM)に威力を発揮。
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
12
全長(mm)
60
コーナーR(mm)
0.5
刃数
6
柄径(Φmm)
6
刃径公差(mm)
+0/-0.025