※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの 超硬エンドミル
Niagara Cutterの スクエア超硬エンドミル
高硬度用超硬エンドミル ラジアス付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38828456
品番
MZR645M76658
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥36,168
販売価格(税別)
¥
32,880
バスケットに入れる
超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途
プロファイル加工用。
高速加工(HSM)に威力を発揮。
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
40
全長(mm)
105
コーナーR(mm)
0.8
材質
超硬
刃数
6
シャンク径(Φmm)
16
表面処理
AlTiN
刃径公差(mm)
+0/-0.025